pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGR120X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=120X7,6MM.NERA/10 - GR120X7.6N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGR120X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=120X7,6MM.NERA/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 120 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 217 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

  • Tipologia - Con dentatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692571997

Codice prodotto

CEMGR120X7.6N

Cod. produttore

GR120X7.6N

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

120 mm

Resistenza alla trazione min.:

217 N

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Marchio CEMBRE modello FASC.RECUPERAB.PA6.6 L 120X7 6MM.NERA 10.. Fascetta