pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGP-M3.5 CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3,5M - GP-M3.5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGP-M3.5 CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692136325

Codice prodotto

CEMGP-M3.5

Cod. produttore

GP-M3.5

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

3.5

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolamento:

Giallo

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Min. AWG-size:

12

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GP-M3.5 - CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3 5M