CEMBRE SPA - CEMGP-M10/1 CAP.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 10MM.B=1 - GP-M10/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Forma della flangia - Forma anulare
Colore dell'isolamento - Giallo
Sezione nominale - 4...6 mm²
Merce in nastro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692201344
Codice prodotto
CEMGP-M10/1
Cod. produttore
GP-M10/1
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Forma della flangia:
Forma anulare
Colore dell'isolamento:
Giallo
Sezione nominale:
4...6 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì


