CEMBRE SPA - CEMGN-U5 CAPOCORDA DA LASTRA FORC SEZ.6MMQ VITE 5 - GN-U5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Forma della flangia - Stampo per forcella
Sezione nominale - 4...6 mm²
Materiale - Rame
Isolamento - Senza
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037295
Codice prodotto
CEMGN-U5
Cod. produttore
GN-U5
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Forma della flangia:
Stampo per forcella
Sezione nominale:
4...6 mm²
Materiale:
Rame
Isolamento:
Senza
Min. AWG-size:
12
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
10
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


