pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGN-PP12 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 6MMQ P=13,3X4, - GN-PP12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGN-PP12 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 6MMQ P=13,3X4,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

  • Min. AWG-size - 12

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037530

Codice prodotto

CEMGN-PP12

Cod. produttore

GN-PP12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

12

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Diametro puntale tondo:

4 mm

capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame