CEMBRE SPA - CEMGKY-PPL46 CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.UNC.17,2X4, - GKY-PPL46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolamento - Giallo
Materiale - Rame
Isolamento - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
8016692590547
Codice prodotto
CEMGKY-PPL46
Cod. produttore
GKY-PPL46
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolamento:
Giallo
Materiale:
Rame
Isolamento:
Poliammide
Min. AWG-size:
12
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
10
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Senza alogeni:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Larghezza puntale piatto:
4.6 mm


