pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGF-U4 CAPOCORDA GIALLO A FORCELLA VITE 4MM - GF-U4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGF-U4 CAPOCORDA GIALLO A FORCELLA VITE 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692034423

Codice prodotto

CEMGF-U4

Cod. produttore

GF-U4

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolamento:

Giallo

Materiale:

Rame

Isolamento:

PVC

Min. AWG-size:

12

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda preisolati in PVC a forcella; ad introduzione facilitata per conduttori in rame. I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal collettodel capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +80°C (+90°C per brevi transitori). La classificazione UL riguardo l’infiammabilità è autoestinguente cl. V0 (UL94).