pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGF-M8 CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO VITE 8MM - GF-M8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGF-M8 CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO VITE 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Isolamento - PVC

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692832418

Codice prodotto

CEMGF-M8

Cod. produttore

GF-M8

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Forma della flangia:

Forma anulare

Isolamento:

PVC

Colore dell'isolamento:

Giallo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

12

Max. AWG-size:

10

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

no

Capicorda preisolati in PVC a occhiello; ad introduzione facilitata per conduttori in rame. I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traducein risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +80°C (+90°C perbrevi transitori). La classificazione UL riguardo l’infiammabilità è autoestinguente cl. V0 (UL94).