CEMBRE SPA - CEMG880X12.6 FASCETTA PA6.6 L=880X12,6MM.NATURALE/100 - G880X12.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.6 mm
Lunghezza nastro - 880 mm
Resistenza alla trazione min. - 1150 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692515908
Codice prodotto
CEMG880X12.6
Cod. produttore
G880X12.6
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
12.6 mm
Lunghezza nastro:
880 mm
Resistenza alla trazione min.:
1150 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


