CEMBRE SPA - CEMG580X12.6N FASCETTA PA6.6 L=580X12,6MM.NERA/100 PZ - G580X12.6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.6 mm
Lunghezza nastro - 580 mm
Resistenza alla trazione min. - 1127 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Tipologia - Con dentatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
8016692571836
Codice prodotto
CEMG580X12.6N
Cod. produttore
G580X12.6N
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
12.6 mm
Lunghezza nastro:
580 mm
Resistenza alla trazione min.:
1127 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


