CEMBRE SPA - CEMG480X12.6N FFASCETTA PA6.6 L=480X12,6MM.NERA/100 P - G480X12.6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.6 mm
Lunghezza nastro - 480 mm
Resistenza alla trazione min. - 1127 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
100 PZ
EAN
8016692571829
Codice prodotto
CEMG480X12.6N
Cod. produttore
G480X12.6N
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
12.6 mm
Lunghezza nastro:
480 mm
Resistenza alla trazione min.:
1127 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


