CEMBRE SPA - CEMG250X7.6N FASCETTA PA6.6 L=250X7,6MM. NERA/100 PZ - G250X7.6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 250 mm
Resistenza alla trazione min. - 539 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Temperatura di montaggio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692515465
Codice prodotto
CEMG250X7.6N
Cod. produttore
G250X7.6N
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
250 mm
Resistenza alla trazione min.:
539 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2