CEMBRE SPA - CEMG230X12.6N FASCETTA PA6.6 L=230X12,6MM.NERA/100 PZ - G230X12.6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.6 mm
Lunghezza nastro - 230 mm
Resistenza alla trazione min. - 1127 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Tipologia - Con dentatura esterna
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692571775
Codice prodotto
CEMG230X12.6N
Cod. produttore
G230X12.6N
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
12.6 mm
Lunghezza nastro:
230 mm
Resistenza alla trazione min.:
1127 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


