pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG200X7.6N FASCETTA PA6.6 L=200X7,6MM. NERA/100 PZ - G200X7.6N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG200X7.6N FASCETTA PA6.6 L=200X7,6MM. NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 539 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8016692515427

Codice prodotto

CEMG200X7.6N

Cod. produttore

G200X7.6N

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Resistenza alla trazione min.:

539 N

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.