CEMBRE SPA - CEMG160X2.5N/M FASCETTA PA6.6 L=160X2,5MM. NERA/1000 PZ - G160X2.5N/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Resistenza alla trazione min. - 78 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692549484
Codice prodotto
CEMG160X2.5N/M
Cod. produttore
G160X2.5N/M
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Resistenza alla trazione min.:
78 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


