pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMES30-GY CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A29-A30 GRI - ES30-GY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMES30-GY CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A29-A30 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692617329

Codice prodotto

CEMES30-GY

Cod. produttore

ES30-GY

Produttore

CEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M