pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMEKL1BEPA12 MORSETTIERA IN POLIAMMIDE SEZ.4MMQ - EKL1BEPA12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMEKL1BEPA12 MORSETTIERA IN POLIAMMIDE SEZ.4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza foro centrale - 10 mm

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692113111

Codice prodotto

CEMEKL1BEPA12

Cod. produttore

EKL1BEPA12

Produttore

CEM

Distanza foro centrale:

10 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di poli:

12

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

18.6 mm

Profondità:

117 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

morsettiera 12 poli in poliammide