pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB40-11/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 40A 13VIE SEZ.16 - DB40-11/4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMDB40-11/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 40A 13VIE SEZ.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 4

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316010476

Codice prodotto

CEMDB40-11/4

Cod. produttore

DB40-11/4

Produttore

CEM

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

40 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

4

Con protezione dal contatto:

Sezione conduttore, ingresso:

4...16 mm²

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

11

Sezione conduttore, uscita:

0.75...4 mm²

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Sezione conduttore, ingresso AWG:

6...12

Sezione conduttore, uscita AWG:

12...18

Altezza:

50 mm

Ripartitori tetrapolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Espansioni della barra di neutro disponibili per i tipi DB125-14/4 e DB160-11/4. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.