pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB125-14/2 RIPARTITORE BIPOLARE 125A 15VIE SEZ.35MM - DB125-14/2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMDB125-14/2 RIPARTITORE BIPOLARE 125A 15VIE SEZ.35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 2

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316010445

Codice prodotto

CEMDB125-14/2

Cod. produttore

DB125-14/2

Produttore

CEM

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

125 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

2

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

10...35 mm²

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

14

Sezione conduttore, uscita:

1.5...25 mm²

Larghezza:

162 mm

Profondità:

50 mm

Sezione conduttore, ingresso AWG:

2...8

Sezione conduttore, uscita AWG:

4...16

Altezza:

50 mm

Ripartitori bipolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Coperchio rimovibile durante il cablaggio. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.