pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB125-10/4C RIPAR.COMPATTO TETRAPOL.125A 11VIE SZ.35 - DB125-10/4C

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 4

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316026231

Codice prodotto

CEMDB125-10/4C

Cod. produttore

DB125-10/4C

Produttore

CEM

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

125 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

4

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

10...35 mm²

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

9

Sezione conduttore, uscita:

1.5...25 mm²

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Sezione conduttore, ingresso AWG:

2...8

Sezione conduttore, uscita AWG:

4...16

Altezza:

50 mm

Ripartitori tetrapolari da 40, 100, 125 e 160 A e con 6, 11, 13 e 14 uscite. L?ampia gamma di sezioni collegabili e le dimensioni contenute rendono i partitori DBLOCK ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione su guida DIN da 35 mm. Gliingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo piu agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico. Imorsetti garantiscono un?ottima stabilita della connessione nel tempo.