pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB100-6/2 RIPARTITORE BIPOLARE 100A 7VIE SEZ.25MMQ - DB100-6/2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMDB100-6/2 RIPARTITORE BIPOLARE 100A 7VIE SEZ.25MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316010414

Codice prodotto

CEMDB100-6/2

Cod. produttore

DB100-6/2

Produttore

CEM

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

100 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

6

Sezione conduttore, ingresso:

10...25 mm²

Sezione conduttore, uscita:

0.75...6 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG:

4...8

Sezione conduttore, uscita AWG:

10...18

Con protezione dal contatto:

Altezza:

50 mm

Larghezza:

64 mm

Profondità:

50 mm

Ripartitori bipolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Coperchio rimovibile durante il cablaggio. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.