pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCRP-U5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 5M - CRP-U5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCRP-U5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692111650

Codice prodotto

CEMCRP-U5

Cod. produttore

CRP-U5

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Senza alogeni:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata