CEMBRE SPA - CEMCGP-PP17 CAPOCORDA CONC.GIALLO PUN.PIATTO P=19,1X - CGP-PP17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - Policarbonato
Colore dell'isolamento - Giallo
Sezione nominale - 4...6 mm²
Merce in nastro - sì
Confezione
1250 PZ
EAN
8016692141190
Codice prodotto
CEMCGP-PP17
Cod. produttore
CGP-PP17
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
Policarbonato
Colore dell'isolamento:
Giallo
Sezione nominale:
4...6 mm²
Merce in nastro:
sì
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì
Larghezza puntale piatto:
2.9 mm


