pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBP-U3.5 CAPOCORDA CONCATENATO BLU FORC. VITE 3,5 - CBP-U3.5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1750 PZ

EAN

8016692111377

Codice prodotto

CEMCBP-U3.5

Cod. produttore

CBP-U3.5

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

3.5

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Min. AWG-size:

16

Merce in nastro:

sì

Max. AWG-size:

14

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI SERIE CP AD INTRODUZIONE FACILITATA