CEMBRE SPA - CEMCAA300-34-M16 CAP.AL/CU X CAVO ALL.300 MMQ VITE 16 L=1 - CAA300-34-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 300...300 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 16
Materiale - Alluminio/rame
Confezione
3 PZ
EAN
8016692103402
Codice prodotto
CEMCAA300-34-M16
Cod. produttore
CAA300-34-M16
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
300...300 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
300...300 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
16
Materiale:
Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St:
no
Sezione nominale St:
300 mm²
Sigillato longitudinalmente:
no
Numero di fori di fissaggio:
1
Forma della bussola:
Lungo


