pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA240-M14 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.240 MMQ VITE - CAA240-M14

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 240...240 mm²

  • Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale

  • Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²

  • Sezione nominale St - 240 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692600710

Codice prodotto

CEMCAA240-M14

Cod. produttore

CAA240-M14

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

240...240 mm²

Forma della sezione:

A forma rotondo/settoriale

Sezione nominale alluminio, SE:

240...240 mm²

Sezione nominale St:

240 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Materiale:

Alluminio/rame

Adatto per fune Al/St:

no

Sigillato longitudinalmente:

no

Numero di fori di fissaggio:

1

Forma della bussola:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO