pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA16-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.16 MMQ VITE 1 - CAA16-M12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 16...16 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 16...16 mm²

  • Sezione nominale St - 16 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692045689

Codice prodotto

CEMCAA16-M12

Cod. produttore

CAA16-M12

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

16...16 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

16...16 mm²

Sezione nominale St:

16 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Materiale:

Alluminio/rame

Adatto per fune Al/St:

no

Sigillato longitudinalmente:

no

Numero di fori di fissaggio:

1

Forma della bussola:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO