CEMBRE SPA - CEMCAA120-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.120 MMQ VITE - CAA120-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Sezione nominale St - 120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8016692999722
Codice prodotto
CEMCAA120-M12
Cod. produttore
CAA120-M12
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
120...120 mm²
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Sezione nominale St:
120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Materiale:
Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St:
no
Sigillato longitudinalmente:
no
Numero di fori di fissaggio:
1
Forma della bussola:
Lungo
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


