pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCA95S-M14 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.95MMQS VITE - CA95S-M14

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692041032

Codice prodotto

CEMCA95S-M14

Cod. produttore

CA95S-M14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME