pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCA150S-M12 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.150MMQS VIT - CA150S-M12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692041063

Codice prodotto

CEMCA150S-M12

Cod. produttore

CA150S-M12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

Altro

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME