pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS1.5-PP12 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 1,5MMQ P=12,8 - S1.5-PP12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS1.5-PP12 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 1,5MMQ P=12,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

  • Min. AWG-size - 22

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036595

Codice prodotto

CEMS1.5-PP12

Cod. produttore

S1.5-PP12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Larghezza puntale piatto:

3 mm

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale piatto

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA