CEMBRE SPA - CEMS1.5-P12 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.1,5MMQ P=12MM - S1.5-P12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Materiale - Rame
Isolamento - Senza
Min. AWG-size - 22
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036526
Codice prodotto
CEMS1.5-P12
Cod. produttore
S1.5-P12
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Materiale:
Rame
Isolamento:
Senza
Min. AWG-size:
22
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
16
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Diametro puntale tondo:
1.6 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA