pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBN-MA608 INNESTO MASCHIO NUDO SEZ.1-2,5MMQ 6,3X0, - BN-MA608

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBN-MA608 INNESTO MASCHIO NUDO SEZ.1-2,5MMQ 6,3X0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1...2.5 mm²

  • Tipologia - Connettore

  • Isolamento - Non isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm

  • Con presa - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692133171

Codice prodotto

CEMBN-MA608

Cod. produttore

BN-MA608

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1...2.5 mm²

Tipologia:

Connettore

Isolamento:

Non isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3×0,8 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

sì

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Lucido

connettori faston ad innesto maschio per cavi in rame