CEMBRE SPA - CEMBN-M8 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE - BN-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Forma della flangia - Forma anulare
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Materiale - Rame
Isolamento - Senza
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036885
Codice prodotto
CEMBN-M8
Cod. produttore
BN-M8
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Forma della flangia:
Forma anulare
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Materiale:
Rame
Isolamento:
Senza
Min. AWG-size:
16
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
14
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


