pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBN-M6 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE - BN-M6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBN-M6 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.2,5MMQ VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036854

Codice prodotto

CEMBN-M6

Cod. produttore

BN-M6

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

16

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

14

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame ad occhiello