pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBKY-PP12 CAPOCORDA RINFORZ.BLU PUNT.PIATTO 13X3MM - BKY-PP12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBKY-PP12 CAPOCORDA RINFORZ.BLU PUNT.PIATTO 13X3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692568959

Codice prodotto

CEMBKY-PP12

Cod. produttore

BKY-PP12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Materiale:

Rame

Isolamento:

Poliammide

Min. AWG-size:

16

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

14

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Larghezza puntale piatto:

3 mm

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre BKY-PP12 - CAPOCORDA RINFORZ.BLU PUNT.PIATTO 13X3MM