pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBKY-M6/1 CAPOCORDA RINFORZ. BLU OCC.VITE 6MM.B=11 - BKY-M6/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBKY-M6/1 CAPOCORDA RINFORZ. BLU OCC.VITE 6MM.B=11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692569567

Codice prodotto

CEMBKY-M6/1

Cod. produttore

BKY-M6/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Materiale:

Rame

Min. AWG-size:

16

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

14

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda rinforzati antivibranti preisolati in PA 6.6 per cavi in rame ad occhiello