pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBF-F408 INNESTO FEMMINA BLU 4,8X0,8 - BF-F408

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBF-F408 INNESTO FEMMINA BLU 4,8X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Tipologia - Connettore

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Isolamento - Parzialmente isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8×0,8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692776019

Codice prodotto

CEMBF-F408

Cod. produttore

BF-F408

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Tipologia:

Connettore

Colore dell'isolamento:

Blu

Isolamento:

Parzialmente isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8×0,8 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

sì

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolamento:

Policarbonato

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda ad innesto femmina per cavi in rame, preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6