pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE7-P20 CAPOCORDA ISOLATO A PUNTALE SEZ.35MMQ P= - ANE7-P20

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Isolamento - Poliammide

  • Colore dell'isolamento - Nero

  • Sezione nominale - 35...35 mm²

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692921938

Codice prodotto

CEMANE7-P20

Cod. produttore

ANE7-P20

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Isolamento:

Poliammide

Colore dell'isolamento:

Nero

Sezione nominale:

35...35 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Larghezza puntale piatto:

8 mm

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA