CEMBRE SPA - CEMANE7-M8 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.35MMQRIGIDO VITE 8 - ANE7-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Colore dell'isolamento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8016692921327
Codice prodotto
CEMANE7-M8
Cod. produttore
ANE7-M8
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Colore dell'isolamento:
Nero
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
2
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


