CEMBRE SPA - CEMANE19-M8 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.95MMQ FLEX VITE 8M - ANE19-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Colore dell'isolamento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8016692048277
Codice prodotto
CEMANE19-M8
Cod. produttore
ANE19-M8
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Colore dell'isolamento:
Nero
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
00
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


