pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMAA500-40-M16 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.500 MMQ VITE 16 - AA500-40-M16

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 500...500 mm²

  • Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale

  • Sezione nominale alluminio, SE - 500...500 mm²

  • Sezione nominale St - 500 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 16

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692600703

Codice prodotto

CEMAA500-40-M16

Cod. produttore

AA500-40-M16

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

500...500 mm²

Forma della sezione:

A forma rotondo/settoriale

Sezione nominale alluminio, SE:

500...500 mm²

Sezione nominale St:

500 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

16

Materiale:

Alluminio

Adatto per fune Al/St:

no

Sigillato longitudinalmente:

no

Numero di fori di fissaggio:

1

Forma della bussola:

Lungo

CAPICORDA MONOMETALLICI PER CAVI IN ALLUMINIO