CEMBRE SPA - CEMAA150-M14 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.150 MMQ VITE 14 - AA150-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 14
Materiale - Alluminio
Confezione
3 PZ
EAN
8016692045412
Codice prodotto
CEMAA150-M14
Cod. produttore
AA150-M14
Produttore
CEM
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
150...150 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
150...150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
14
Materiale:
Alluminio
Adatto per fune Al/St:
no
Sezione nominale St:
150 mm²
Sigillato longitudinalmente:
no
Numero di fori di fissaggio:
1
Forma della bussola:
Lungo


