pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMAA120-M16 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.120 MMQ VITE 16 - AA120-M16

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Sezione nominale St - 120 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 16

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692655413

Codice prodotto

CEMAA120-M16

Cod. produttore

AA120-M16

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Forma della sezione:

A forma rotondo/settoriale

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Sezione nominale St:

120 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

16

Materiale:

Alluminio

Adatto per fune Al/St:

no

Sigillato longitudinalmente:

no

Numero di fori di fissaggio:

1

Forma della bussola:

Lungo

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 16mm