pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA60-M10 CAPOCORDA SEZ.300MMQ VITE 10MM - A60-M10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA60-M10 CAPOCORDA SEZ.300MMQ VITE 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 300 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692042572

Codice prodotto

CEMA60-M10

Cod. produttore

A60-M10

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

300 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

500 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello