CEMBRE SPA - CEMA48-M14 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 14MM - A48-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 14
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692984346
Codice prodotto
CEMA48-M14
Cod. produttore
A48-M14
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
14
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
350 kcmil
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


