pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA48-M10 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 10MM - A48-M10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA48-M10 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Esecuzione stretta della flangia - no

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692922003

Codice prodotto

CEMA48-M10

Cod. produttore

A48-M10

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Forma della flangia:

Forma anulare

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Con foro di visione:

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Sezione nominale:

240 mm²

Dimensioni AWG:

350 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello