pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA48-L14 CAPOCOR.SEZ.240MMQ VITE 14MM PIEGATO A 9 - A48-L14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA48-L14 CAPOCOR.SEZ.240MMQ VITE 14MM PIEGATO A 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692788050

Codice prodotto

CEMA48-L14

Cod. produttore

A48-L14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

90°

Sezione nominale:

240 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

350 kcmil