CEMBRE SPA - CEMA48-L10 CAPOCOR.SEZ.240MMQ VITE 10MM PIEGATO A 9 - A48-L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 90°
Sezione nominale - 240 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692853680
Codice prodotto
CEMA48-L10
Cod. produttore
A48-L10
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
90°
Sezione nominale:
240 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
350 kcmil