pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA35-M14 CAPOCORDA SEZ.150MMQ EXTRAFLEX VITE 14MM - A35-M14

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692039244

Codice prodotto

CEMA35-M14

Cod. produttore

A35-M14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

300 kcmil

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA